그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전동 볼 밸브 |
볼 재질 | 316 스테인레스 스틸 |
볼 밸브 제품 그룹 | 구동 |
본체 재질 | 폴리 프로필렌 |
바디 스타일 | 2- 방법 |
연결 | FNPT |
연결 유형 | FNPT x FNPT |
지시자 | 열림 / 닫힘 |
자재 | 폴리 프로필렌 |
맥스. 수압 | 150도 F에서 70psi |
최대 압력 | 150의 PSI |
파이프 크기 | 1.5 " |
포트 | 가득 찬 |
정격 | 150의 PSI |
평균응답시간 | 1 1/4초 |
씰 재질 | EPDM |
씰 | EPDM |
시트 재질 | PTFE |
줄기 재질 | 316 스테인레스 스틸 |
줄기 유형 | 원피스 스템 |
온도. 범위 | 0도 F ~ 150도 F |
UPC | 791206052299 |
밸브 크기 | 1-1 / 2 " |
밸브 구조 | 3- 조각 |
전압 | 12 VDC |
전압 (DC) | 12V |
선박 중량 (kg) | 2.86 |
선박 높이 (cm) | 16.76 |
선박 길이 (cm) | 26.16 |
선박 폭 (cm) | 16.26 |
HS 코드 | 8481809025 |
원산지 | US |
모델 | 항목 | 볼 재질 | 볼 밸브 제품 그룹 | 자재 | 맥스. 수압 | 파이프 크기 | 포트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EV075 | 전동 볼 밸브 | 316 스테인레스 스틸 | 구동 | 폴리 프로필렌 | 150도 F에서 70psi | 3 / 4 " | 가득 찬 | ₩ 853,230 | |
EV100FP | 전동 볼 밸브 | 316 스테인레스 스틸 | 구동 | 폴리 프로필렌 | 150도 F에서 70psi | 1" | 가득 찬 | ₩ 875,262 | |
EV200 | 전동 볼 밸브 | 316 스테인레스 스틸 | 구동 | 폴리 프로필렌 | 150도 F에서 70psi | 2" | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 1,302,595 | |
EV204FP | 전동 볼 밸브 | 316 스테인레스 스틸 | 구동 | 폴리 프로필렌 | 150도 F에서 70psi | 2" | 가득 찬 | ₩ 1,388,117 | |
EV07524 | 전동 볼 밸브 | 316 스테인레스 스틸 | 구동 | 폴리 프로필렌 | 150도 F에서 70psi | 3 / 4 " | 가득 찬 | - | RFQ
|
EV100FP24 | 전동 볼 밸브 | 316 스테인레스 스틸 | 구동 | 폴리 프로필렌 | 150도 F에서 70psi | 1" | 가득 찬 | - | RFQ
|
EV15024 | 전동 볼 밸브 | 316 스테인레스 스틸 | 구동 | 폴리 프로필렌 | 150도 F에서 70psi | 1.5 " | 가득 찬 | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.