그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 남성 연결 해제 |
연결 유형 | 남성 |
자재 | 스테인리스 강 |
최대 작동 압력 | 100의 PSI |
맥스. 작동 온도. | 300도 F |
크기 | 2" |
스타일 | 남성 |
나사 유형 | BSP 스레드 |
타입 | BSP 스레드 |
선박 중량 (kg) | 2.6 |
프로덕트 | 모델 | 연결 유형 | 항목 | 자재 | 최대 작동 압력 | 크기 | 스타일 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DM200A | 남성 | 커플링 분리 | 폴리 프로필렌 | 100의 PSI | 2" | 남성 | 폴리 프로필렌 | ₩ 315,805 | ||
DM200ABE | 남성 | 남성 연결 해제 | - | 100의 PSI | 2" | 남성 | BSP 스레드 | ₩ 374,584 | RFQ
| |
DM200AB | 남성 | 남성 연결 해제 | - | 100의 PSI | 2" | 남성 | BSP 스레드 | ₩ 382,984 | ||
DM200ACF | 남성 | 남성 연결 해제 | - | 100의 PSI | 2" | 남성 | 드라이 디스커넥트 | ₩ 374,584 | ||
DM200AE | 남성 | 남성 연결 해제 | 폴리 프로필렌 | 100의 PSI | 2" | 남성 | 폴리 프로필렌 | ₩ 374,584 | ||
DMMT201AX | - | 남성 연결 해제 | - | - | - | - | - | ₩ 376,096 | RFQ
| |
DMMT201A | 남성 | 남성 연결 해제 | 폴리 프로필렌 | 100의 PSI | 2" | 남성 | 폴리 프로필렌 | ₩ 392,252 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.