그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 볼 밸브 |
연결 유형 | 여성 |
자재 | 스테인리스 강 |
최대 작동 압력 | 100의 PSI |
맥스. 작동 온도. | 300도 F |
크기 | 1" |
스타일 | 여성 |
나사 유형 | BSP 스레드 |
타입 | BSP 스레드 |
선박 중량 (kg) | 1.33 |
프로덕트 | 모델 | 연결 유형 | 자재 | 크기 | 스타일 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DM20295A | - | EPDM | 2" | 드라이 메이트 | - | ₩ 81,368 | ||
DM20294A | - | FKM | 2" | 드라이 메이트 | - | ₩ 82,852 | ||
DM15289SS | - | 스테인리스 강 | 1 1/2파운드 | 드라이 메이트 | - | ₩ 109,200 | ||
DM150ABE | 남성 | 폴리 프로필렌 | 1 1/2파운드 | 남성 | BSP 스레드 | ₩ 382,984 | ||
DM150AE | 남성 | 폴리 프로필렌 | 1 1/2파운드 | 남성 | 폴리 프로필렌 | ₩ 374,584 | ||
DM150A | 남성 | 폴리 프로필렌 | 1 1/2파운드 | 남성 | 폴리 프로필렌 | ₩ 450,292 | ||
DM150AB | 남성 | 폴리 프로필렌 | 1 1/2파운드 | 남성 | BSP 스레드 | ₩ 382,984 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.