그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 연결 |
자재 | 폴리 프로필렌 |
최대 작동 압력 | 300의 PSI |
파이프 크기 | 1 / 4 " |
스타일 | ㅁㄴㅇㄹ |
나사 유형 | NPT 실 |
타입 | 연결 |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
프로덕트 | 모델 | 파이프 크기 | 각도 | 색상 | 압력 | 스케쥴 | 스타일 | 온도. 범위 | 나사 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPLG050 | 1 / 2 " | - | 검정 | - | 80 | - | -20도 ~ 150도 F | NPT 실 | ₩ 12,215 | ||
CPLG100 | 1" | - | 검정 | - | 80 | - | -20도 ~ 150도 F | NPT 실 | ₩ 13,125 | ||
CPLG125 | 1 1 / 4 " | - | 검정 | 150의 PSI | 80 | - | -20도 ~ 150도 F | NPT 실 | ₩ 18,357 | ||
CPLG150 | 1 1 / 2 " | - | 검정 | - | 80 | - | -20도 ~ 150도 F | NPT 실 | ₩ 28,052 | ||
CPLG200 | 2" | - | 검정 | - | 80 | - | -20도 ~ 150도 F | NPT 실 | ₩ 30,677 | ||
75FTP | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 8,232 | RFQ
| |
M100CPG | 1 "X 1" | - | - | - | - | 연결 | - | - | ₩ 16,940 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.