그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 남성 어댑터 |
연결 유형 | 수 어댑터 x 호스 섕크 |
커플러 크기 | 4" |
커플 링 타입 | E |
가스켓 재질 | EPDM |
호스 사이즈 | 4" |
자재 | 폴리 프로필렌 |
최대 작동 압력 | 50의 PSI |
최대 압력 | 75의 PSI |
크기 | 4mm |
선박 중량 (kg) | 0.79 |
선박 높이 (cm) | 30.48 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 8479909496 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 최대 작동 압력 | 연결 유형 | 커플러 크기 | 파이프 크기 | 크기 | 스타일 | 나사 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
075E | 300의 PSI | 수 어댑터 x 호스 섕크 | 3 / 4 " | - | 3 / 4 " | - | - | ₩ 11,217 | ||
075F | 300의 PSI | 수 어댑터 x MNPT | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | - | - | ₩ 10,710 | ||
300 | 100의 PSI | 수 어댑터 x FNPT | 3" | 3" | 3" | - | - | ₩ 29,645 | ||
300E | 150의 PSI | 수 어댑터 x 호스 섕크 | 3" | - | 3" | - | - | ₩ 42,717 | ||
300F | 100의 PSI | 수 어댑터 x MNPT | 3" | 3" | 3" | - | - | ₩ 37,817 | ||
400 | - | 수 어댑터 x FNPT | 4" | 4" | 4mm | - | - | ₩ 50,592 | ||
400F | 75의 PSI | 수 어댑터 x MNPT | 4" | 4" | 4mm | - | - | ₩ 45,657 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.