항목 | 원심 펌프 헤드 |
케이싱 어댑터 | 주철 |
체크 밸브 | EPDM |
연결 | 2 "X 2" |
엔진 RPM | 3600 |
엔진 / 모터 유형 | 가스 |
GPH | 11400 |
물의 GPM @ 10 Ft. 머리의 | 150 |
물의 GPM @ 20 Ft. 머리의 | 147 |
물의 GPM @ 30 Ft. 머리의 | 130 |
물의 GPM @ 40 Ft. 머리의 | 115 |
물의 GPM @ 50 Ft. 머리의 | 90 |
높이 | 13 " |
임펠러 | 주철 |
임펠러 재질 | 주철 |
임펠러 유형 | 엽니다 |
입구 | 2 인치 NPT |
길이 | 10.5 " |
자재 | 주철 |
최대. 흐름 | 190 |
맥스. 머리 | 50 피트 |
맥스. 흡입 리프트 (Ft.) | 15 |
최대 압력 | 45의 PSI |
기계적 밀봉 | EPDM / 탄소 세라믹 |
NPT 포트 | 2 입력 |
콘센트 | 2 인치 NPT |
롤바 프레임 | 없음 |
씰 재질 | 카본 세라믹 |
자기 충족 | 가능 |
센서 유형 | 없음 |
크기 | 2" |
온도. 범위 | 32도에서 150도 |
타입 | 엔진 구동 |
볼 류트 / 마모 플레이트 | 주철 |
폭 | 8.5 " |
선박 중량 (kg) | 19.44 |
선박 높이 (cm) | 35.56 |
선박 길이 (cm) | 35.56 |
선박 폭 (cm) | 35.56 |
HS 코드 | 8413919080 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.