BANJO FITTINGS 200PI-3 3.5 HP 엔진이 장착된 주철 펌프, 2인치 크기
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 엔진 구동 원심 펌프 |
케이싱 어댑터 | 주철 |
체크 밸브 | y |
엔진 브랜드 | 브릭스 & 스트라 톤 |
엔진 RPM | 3600 |
엔진 크기 | 148cc |
엔진 / 모터 유형 | 가스 |
연료 형태 | 가솔린 |
물의 GPM @ 100 Ft. 머리의 | 18 |
물의 GPM @ 70 Ft. 머리의 | 47 |
물의 GPM @ 80 Ft. 머리의 | 45 |
물의 GPM @ 90 Ft. 머리의 | 35 |
높이 | 14 " |
HP | 3.5 |
점화 유형 | 고체 상태 |
임펠러 | 주철 |
임펠러 재질 | 주철 |
임펠러 유형 | 엽니다 |
입구 | 2 인치 NPT |
길이 | 20 " |
자재 | 주철 |
맥스. 머리 | 100 포트 |
맥스. 흡입 리프트 (Ft.) | 15 |
최대 압력 | 40의 PSI |
기계적 밀봉 | 탄소 / 세라믹 |
NPT 포트 | 2 입력 |
콘센트 | 2 인치 NPT |
롤바 프레임 | 없음 |
씰 재질 | 바이 턴 |
자기 충족 | 가능 |
센서 유형 | 없음 |
크기 | 2" |
탱크 용량 | 3 Qt. |
온도. 범위 | 32 ~ 150 F |
타입 | 농업 |
볼 류트 / 마모 플레이트 | 주철 |
폭 | 12 " |
선박 중량 (kg) | 38.25 |
선박 높이 (cm) | 49.53 |
선박 길이 (cm) | 60.96 |
선박 폭 (cm) | 49.78 |
HS 코드 | 8413702022 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 자재 | 엔진 브랜드 | 물의 GPM @ 70 Ft. 머리의 | 맥스. 머리 | 씰 재질 | 크기 | 스타일 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200P - 3 | 폴리 프로필렌 | 브릭스 & 스트라 톤 | 135 | 120 포트 | EPDM | 2" | - | 농업 | ₩ 1,184,225 | ||
200PH-5 | 폴리 프로필렌 | 혼다 | 135 | 120 포트 | EPDM | 2" | - | 농업 | ₩ 1,990,502 | ||
200PIH-5 | 주철 | 혼다 | 47 | 100 포트 | 바이 턴 | 2" | - | 농업 | ₩ 2,543,520 | ||
200PI6PRO | 주철 | 브릭스 & 스트라 톤 | 47 | 100 포트 | 바이 턴 | 2" | - | 농업 | ₩ 1,796,725 | ||
150PO | 폴리 프로필렌 | - | - | - | - | 1 1/2파운드 | 펌프 만 | 폴리 프로필렌 펌프 | ₩ 445,340 | ||
200PO | 폴리 프로필렌 | - | - | - | - | 2" | 펌프 만 | 폴리 프로필렌 펌프 | ₩ 445,340 | ||
M220PO | 폴리 프로필렌 | - | - | - | - | 2" | 펌프 만 | 폴리 프로필렌 펌프 | ₩ 512,596 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.