그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 어댑터 |
연결 유형 | 수 어댑터 x MNPT |
커플러 크기 | 1" |
커플 링 타입 | F |
가스켓 재질 | EPDM |
자재 | 폴리 프로필렌 |
최대 작동 압력 | 300의 PSI |
최대 압력 | 125의 PSI |
파이프 크기 | 1" |
크기 | 1" |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
HS 코드 | 8479909496 |
원산지 | US |
모델 | 최대 작동 압력 | 바브 크기 | 연결 | 작동 온도 범위 | 파이프 크기 | 크기 | 스타일 | 연결 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
050F | 300의 PSI | - | - | - | 1 / 2 " | 3 / 4 " | - | 수 어댑터 x MNPT | ₩ 11,585 | |
100 | 300의 PSI | - | - | - | 1" | 1" | - | 수 어댑터 x FNPT | ₩ 9,992 | |
125 | 300의 PSI | - | - | - | 1.25 " | 1" | - | 수 어댑터 x FNPT | ₩ 11,357 | |
125F | 300의 PSI | - | - | - | 1.25 " | 1" | - | 수 어댑터 x MNPT | ₩ 13,562 | |
150 | 225의 PSI | - | - | - | 1.5 " | 1 1/2파운드 | - | 수 어댑터 x FNPT | ₩ 11,252 | |
150F | 300의 PSI | - | - | - | 1.5 " | 1 1/2파운드 | - | 수 어댑터 x MNPT | ₩ 11,410 | |
200 | 225의 PSI | - | - | - | 2" | 2" | - | 수 어댑터 x FNPT | ₩ 11,427 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.