그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 호스 클램프 |
호스 외경 Max. (에.) | 2-7/8 |
호스 OD Min. (에.) | 1-1/8 |
내부 Dia. | 3" |
자재 | 아연 도금 탄소강 |
맥스. 클램프 직경 | 3" |
최소 클램프 직경 | 1" |
두께 | 0.03 " |
타입 | 주니어 스무스 ID |
UPC | 469701996072 |
폭 | 3 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 2.36 |
선박 높이 (cm) | 14.48 |
선박 길이 (cm) | 23.11 |
선박 폭 (cm) | 23.37 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.