그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 밴드 클램프 |
호스 외경 Max. (에.) | 2-1/4 |
호스 OD Min. (에.) | 3/4 |
내부 Dia. | 2-1 / 2 " |
자재 | 201 스테인레스 스틸 |
맥스. 클램프 직경 | 2-1 / 2 " |
최소 클램프 직경 | 3 / 4 " |
두께 | 0.025 " |
타입 | 센터 펀치 |
폭 | 5 / 8 " |
선박 중량 (kg) | 0.58 |
선박 높이 (cm) | 8.89 |
선박 길이 (cm) | 18.29 |
선박 폭 (cm) | 12.19 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 내부 Dia. | 맥스. 클램프 직경 | 최소 클램프 직경 | 두께 | 타입 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRP03S | 13 / 16 " | 13 / 16 " | 9 / 16 " | 0.025 " | 센터 펀치 | 3 / 8 " | ₩ 38,027 | ||
GRP04S | 1" | 1" | 3 / 4 " | 0.025 " | 센터 펀치 | 5 / 8 " | ₩ 46,340 | ||
GRP05S | 1-1 / 4 " | 1-1 / 4 " | 3 / 4 " | 0.025 " | 센터 펀치 | 5 / 8 " | ₩ 47,197 | ||
GRP06S | 1-1 / 2 " | 1-1 / 2 " | 3 / 4 " | 0.025 " | 센터 펀치 | 5 / 8 " | ₩ 45,307 | ||
GRP07S | 1-3 / 4 " | 1-3 / 4 " | 3 / 4 " | 0.025 " | 센터 펀치 | 5 / 8 " | ₩ 49,700 | ||
GRP08S | 2" | 2" | 3 / 4 " | 0.025 " | 센터 펀치 | 5 / 8 " | ₩ 52,500 | ||
GRP09S | 2-1 / 4 " | 2-1 / 4 " | 3 / 4 " | 0.025 " | 센터 펀치 | 5 / 8 " | ₩ 56,227 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.