항목 | 지게차 작업 플랫폼 |
조립 / 미 조립 | 미 조립 |
베이스 길이 | 40 " |
기본 너비 | 48 " |
캐스터 Dia. | 4" |
캐스터 | (4) 회전 |
색상 | 주황색 |
마감재 | 그린 |
포크 포켓 사이즈 | 2 "H x 7"W |
난간 높이 | 42 " |
가드 레일 수 | 4 |
전체 높이 | 66 " |
플랫폼 길이 | 40 " |
플랫폼 폭 | 48 " |
밟다 | 단단한 미끄럼 방지 |
선박 중량 (kg) | 73.8 |
선박 높이 (cm) | 119.38 |
선박 길이 (cm) | 142.24 |
선박 폭 (cm) | 43.18 |
HS 코드 | 7326908560 |
원산지 | CN |
모델 | 조립 / 미 조립 | 베이스 길이 | 기본 너비 | 플랫폼 길이 | 플랫폼 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FD-OC-SU | 조립 된 | 36 " | 36 " | 36 " | 36 " | ₩ 1,881,565 | |
FD-40-48-SU | 조립 된 | 40 " | 48 " | 40 " | 48 " | ₩ 2,298,152 | |
FD-OC-KD | 미 조립 | 36 " | 36 " | 36 " | 36 " | ₩ 1,569,960 | |
FD-48-C-SU | 조립 된 | 48 " | 36 " | 48 " | 36 " | ₩ 2,090,235 | |
FD-48-C-KD | 미 조립 | 48 " | 36 " | 48 " | 36 " | ₩ 1,658,562 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.