항목 | 윤활유 양말 |
필터 설계 | 스핀 온 |
높이 | 29.25 " |
내부 Dia. | 2.5 " |
길이 | 29.25 " |
외부 Dia. | 6.187 " |
폭 | 6.187 " |
선박 중량 (kg) | 1.9 |
선박 높이 (cm) | 83.06 |
선박 길이 (cm) | 34.54 |
선박 폭 (cm) | 36.07 |
HS 코드 | 8421230000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 내부 Dia. | 길이 | 외부 Dia. | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V1874T | 17 " | 2.75 " | 17 " | 6.5 " | 6.5 " | ₩ 97,107 | ||
V1645C | 16 " | 1-1 / 16 " | 16 " | 4.25 " | 4.25 " | ₩ 104,821 | ||
V1656T | 16 " | 1-1 / 16 " | 16 " | 4.5 " | 4.5 " | ₩ 78,960 | ||
V1044-O | 9.75 " | 1.25 " | 9.75 " | 4.125 " | 4.12 " | ₩ 64,312 | ||
V1240-C | 12 " | 1-1 / 16 " | 12 " | 4.125 " | 4.12 " | ₩ 109,887 | ||
V429-FF | 29.25 " | 2.5 " | 29.25 " | 6.187 " | 6.187 " | ₩ 99,858 | ||
V7129-C | 31.25 " | 1.156 " | 31.25 " | 4.375 " | 4.38 " | ₩ 227,792 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.