그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 필터 |
필터 설계 | 스핀 온 |
높이 | 5" |
내부 Dia. | 1.625 " |
길이 | 5" |
외부 Dia. | 2" |
폭 | 2" |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 29.72 |
선박 길이 (cm) | 17.53 |
선박 폭 (cm) | 22.1 |
HS 코드 | 8421290065 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 필터 설계 | 높이 | 내부 Dia. | 항목 | 길이 | 외부 Dia. | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT189MPG | 스핀 온 | 9.187 " | 2-9 / 32 " | 유압 필터 | 9.187 " | 3-15 / 16 " | 3 15 / 16 " | ₩ 108,132 | ||
BT9440 | - | - | - | 유압 필터 | - | - | - | ₩ 148,575 | ||
PT9169 | 스핀 온 | 8 13 / 16 " | 2.75 " | 유압 필터 | 8 13 / 16 " | 4-13 / 32 " | 4 13 / 32 " | ₩ 261,876 | ||
PT8392 | 스핀 온 | 3.437 " | 27 / 32 " | 유압 필터 | 3.437 " | 1-21 / 32 " | 1 21 / 32 " | ₩ 70,525 | ||
PT9214 | 스핀 온 | 4 23 / 32 " | 9 / 16 " | 유압 필터 | 4 23 / 32 " | 3-5 / 16 " | 3 5 / 16 " | ₩ 374,487 | ||
PT9330-MPG | 스핀 온 | 6.031 " | 13 / 16 " | 유압 필터 | 6.031 " | 1.875 " | 1.88 " | ₩ 162,085 | ||
PT8480 | 스핀 온 | 11 15 / 16 " | - | 유압 필터 | 11 15 / 16 " | 5.5 " | 5.5 " | ₩ 395,097 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.