그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 필터 |
필터 설계 | 스핀 온 |
높이 | 11 9 / 16 " |
내부 Dia. | 3.375 " |
길이 | 11 9 / 16 " |
외부 Dia. | 5.125 " |
폭 | 5.125 " |
선박 중량 (kg) | 0.92 |
선박 높이 (cm) | 32 |
선박 길이 (cm) | 14.48 |
선박 폭 (cm) | 14.48 |
HS 코드 | 8421290065 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 필터 설계 | 높이 | 내부 Dia. | 항목 | 길이 | 외부 Dia. | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT9430-MPG | 스핀 온 | 7" | 3.375 " | 유압 필터 | 7" | 5.125 " | 5.125 " | ₩ 191,774 | ||
PT9432-MPG | 스핀 온 | 12 15 / 16 " | 2.125 " | 유압 필터 | 12 15 / 16 " | 3-25 / 32 " | 3 25 / 32 " | ₩ 560,000 | ||
PT90-10 | 스핀 온 | 9" | 3.375 " | 유압 필터 | 9" | 5.125 " | 5.125 " | ₩ 35,262 | ||
PT707-HD | 스핀 온 | 9 9 / 32 " | 1.593 | 유압 필터 | 9 9 / 32 " | 3-15 / 16 " | 3 15 / 16 " | ₩ 40,810 | ||
PT91 | 스핀 온 | 7" | 3.375 " | 유압 필터 | 7" | 5.125 " | 5.125 " | ₩ 72,782 | ||
PT510 | 스핀 온 | 8 15 / 16 " | 1-23 / 32 " | 유압 필터 | 8 15 / 16 " | 4.5 " | 4.5 " | ₩ 38,535 | ||
PT8363 | 스핀 온 | 9.156 " | 1-9 / 16 " | 유압 필터 | 9.156 " | 3-15 / 16 " | 3 15 / 16 " | ₩ 117,460 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.