그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 윤활유 필터 요소 |
필터 설계 | 요소 만 |
높이 | 4.125 " |
내부 Dia. | 1-9 / 16 " |
길이 | 4.125 " |
외부 Dia. | 3.25 " |
폭 | 3.25 " |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 36.58 |
선박 길이 (cm) | 12.45 |
선박 폭 (cm) | 27.69 |
HS 코드 | 8421230000 |
원산지 | PL |
프로덕트 | 모델 | 필터 설계 | 높이 | 내부 Dia. | 항목 | 길이 | 외부 Dia. | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P7489 | 요소 만 | 4.187 " | 5/16 "및 13/16" | 윤활유 필터 요소 | 4.187 " | 2.25 " | 2.25 " | ₩ 22,347 | ||
P7488 | 요소 만 | 4.031 " | 1-11 / 16 " | 윤활유 필터 요소 | 4.031 " | 3-9 / 32 " | 3 9 / 32 " | ₩ 29,425 | ||
P7490 | 요소 만 | 2 1 / 5 " | 17 / 32 " | 윤활유 필터 요소 | 2.187 " | 1-23 / 32 " | 2 3 / 5 " | ₩ 31,105 | ||
PT670 | 스핀 온 | 9 9 / 32 " | 1.593 | 윤활유 필터 요소 | 9 9 / 32 " | 3-15 / 16 " | 3 15 / 16 " | ₩ 26,880 | ||
P7235 | 요소 만 | 6 11 / 16 " | 3/8" and 1-9/16" | 윤활유 필터 요소 | 6 11 / 16 " | 3.25 " | 3.25 " | ₩ 66,517 | ||
BC110 | 요소 만 | 4.5 " | 9/16 "및 5/8" | 원심 윤활유 요소 | 4.5 " | 3-27 / 32 " | 3 27 / 32 " | ₩ 53,847 | ||
P20-HD | 요소 만 | 9 1 / 16 " | 1.5 " | 윤활유 필터 요소 | 9 1 / 16 " | 4.437 " | 4.437 " | ₩ 31,605 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.