그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 필터베이스 |
입구 | 1-1/16-12 |
길이 | 3" |
콘센트 | 1-1/16-12 |
선박 중량 (kg) | 0.36 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 11.68 |
선박 폭 (cm) | 8.64 |
HS 코드 | 8421290065 |
원산지 | IN |
프로덕트 | 모델 | 입구 | 길이 | 콘센트 | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OB1319 | 1-1 / 16-12 SAE | 3" | 1 1 / 16-12 SAE | - | ₩ 158,276 | ||
OB1317 | 3 / 4-14 NPT | 3" | 3 / 4-14 NPT | 3.75 " | ₩ 104,020 | ||
OB1318 | 3 / 4 "NPT | 3" | 3 / 4 "NPT | 3.75 " | ₩ 104,020 | ||
OB8731 | 1 인치 NPT | 4" | 1 인치 NPT | - | ₩ 237,516 | ||
OB8741 | 1 "SAE O- 링 (1 5 / 16-12 스레드) | 4" | 1 "SAE O- 링 (1 5 / 16-12 스레드) | - | ₩ 105,865 | ||
OB8743 | 1 "SAE O- 링 (1 5 / 16-12 스레드) | 4" | 1 "SAE O- 링 (1 5 / 16-12 스레드) | - | ₩ 317,545 | ||
OB8711 | 3 / 4 "NPT | 4" | 3 / 4 "NPT | 3-31 / 32 " | ₩ 200,938 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.