그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 필터 |
필터 설계 | 스핀 온 |
높이 | 9 17 / 32 " |
길이 | 9 17 / 32 " |
외부 Dia. | 3-3 / 34 " |
폭 | 3 3 / 34 " |
선박 중량 (kg) | 1.31 |
선박 높이 (cm) | 26.52 |
선박 길이 (cm) | 35.26 |
선박 폭 (cm) | 23.34 |
HS 코드 | 8421290065 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 길이 | 외부 Dia. | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BT9436-MPG | 6.125 " | 6.125 " | 3.75 " | 3.75 " | ₩ 173,650 | ||
BT839-10 | 5 13 / 32 " | 5 13 / 32 " | 3-11 / 16 " | 3 11 / 16 " | ₩ 21,297 | ||
BT287-10 | 7" | 7" | 5.031 " | 5.031 " | ₩ 54,705 | ||
BT259 | 5 13 / 32 " | 5 13 / 32 " | 3-11 / 16 " | 3 11 / 16 " | ₩ 18,987 | ||
B236 | 8.125 " | 8.125 " | 3-11 / 16 " | 3 11 / 16 " | ₩ 35,560 | ||
BT839 | 5 13 / 32 " | 5 13 / 32 " | 3-11 / 16 " | 3 11 / 16 " | ₩ 22,575 | ||
BT8851-MPG | 9.593 | 9.593 | 3.75 " | 3.75 " | ₩ 143,325 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.