그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전송 필터 |
필터 설계 | 스핀 온 |
높이 | 3" |
길이 | 3" |
외부 Dia. | 2.875 " |
폭 | 2.875 " |
선박 중량 (kg) | 0.41 |
선박 높이 (cm) | 8.13 |
선박 길이 (cm) | 8.13 |
선박 폭 (cm) | 8.13 |
HS 코드 | 8421290065 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 길이 | 외부 Dia. | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BT359 | 10 9 / 32 " | 10 9 / 32 " | 4.625 " | 4.62 " | ₩ 58,625 | ||
B163 | 3.875 " | 3.875 " | 3-11 / 16 " | 3 11 / 16 " | ₩ 20,580 | ||
B252 | 5 15 / 32 " | 5 15 / 32 " | 3-11 / 16 " | 3 11 / 16 " | ₩ 34,965 | ||
BT8417 | 4 13 / 16 " | 4 13 / 16 " | 3.031 " | 3.031 " | ₩ 33,267 | ||
BT8415 | 6 1 / 16 " | 6 1 / 16 " | 3-11 / 16 " | 3 11 / 16 " | ₩ 112,770 | ||
BT739 | 8.875 " | 8.875 " | 3-23 / 32 " | 3 23 / 32 " | ₩ 99,697 | ||
BT8805-MPG | 11 9 / 16 " | 11 9 / 16 " | 4-13 / 16 " | 4 13 / 16 " | ₩ 179,970 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.