그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 연료 필터 |
필터 설계 | 스핀 온 |
높이 | 6 25 / 32 " |
내부 Dia. | 21 / 32 " |
길이 | 6 25 / 32 " |
외부 Dia. | 3-9 / 32 " |
폭 | 3 9 / 32 " |
선박 중량 (kg) | 0.35 |
선박 높이 (cm) | 21.34 |
선박 길이 (cm) | 34.29 |
선박 폭 (cm) | 26.92 |
HS 코드 | 8421230000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 필터 설계 | 높이 | 내부 Dia. | 항목 | 길이 | 외부 Dia. | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PF9829 키트 | 요소 만 | 8 15 / 16 " | 1.5 " | 연료 필터 요소 | - | 3-11 / 32 " | 3 11 / 32 " | ₩ 165,392 | ||
BF7587 | 스핀 온 | 10.5 " | - | 연료 필터 | 10.5 " | 3-11 / 16 " | 3 11 / 16 " | ₩ 46,462 | ||
BF5810 | 스핀 온 | 7 3 / 32 " | - | 연료 필터 | 7 3 / 32 " | 3-11 / 16 " | 3 11 / 16 " | ₩ 26,197 | ||
BF5800 | 스핀 온 | 8" | - | 연료 필터 | 8" | 3-11 / 16 " | 3 11 / 16 " | ₩ 24,815 | ||
BF957 | 스핀 온 | 5.437 " | - | 연료 필터 | 5.437 " | 3-11 / 16 " | 3 11 / 16 " | ₩ 23,047 | ||
BF988 | 스핀 온 | 4 27 / 32 " | - | 연료 필터 | 4 27 / 32 " | 3.031 " | 3.031 " | ₩ 27,107 | ||
BF7657 | 스핀 온 | 10.437 " | - | 연료 필터 | 10.437 " | 4.25 " | 4.25 " | ₩ 47,635 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.