그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 연료 / 물 분리기 필터 |
필터 설계 | 스핀 온 |
높이 | 7 25 / 32 " |
내부 Dia. | 13 / 16 " |
길이 | 7 25 / 32 " |
외부 Dia. | 3.187 " |
폭 | 3.187 " |
선박 중량 (kg) | 0.13 |
선박 높이 (cm) | 12.95 |
선박 길이 (cm) | 35.81 |
선박 폭 (cm) | 27.43 |
HS 코드 | 8421290040 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 필터 설계 | 높이 | 내부 Dia. | 길이 | 외부 Dia. | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF1217 | 스핀 온 | 7 11 / 32 " | - | 7 11 / 32 " | 3-11 / 16 " | 3 11 / 16 " | ₩ 100,112 | ||
BF7802 | 스핀 온 | 6 29 / 32 " | - | 6 29 / 32 " | 2-9 / 32 " | 2 9 / 32 " | ₩ 30,940 | ||
BF9867-O | 스핀 온 | 8 21 / 32 " | - | 8 21 / 32 " | 4-13 / 32 " | 4 13 / 32 " | ₩ 123,707 | ||
BF1358-SP | 스핀 온 | 11 " | - | 11 " | 4-9 / 32 " | 4 9 / 32 " | ₩ 132,825 | ||
BF1249-SP | 스핀 온 | 8 29 / 32 " | - | 8 29 / 32 " | 3-11 / 16 " | 3 11 / 16 " | ₩ 64,767 | ||
BF1359-SP | 스핀 온 | 11.125 " | - | 11.125 " | 4.25 " | 4.25 " | ₩ 104,912 | ||
BF7532 | 스핀 온 | 5.437 " | - | 5.437 " | 3-9 / 16 " | 3 9 / 16 " | ₩ 54,197 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.