항목 | 연료 필터 |
필터 설계 | 스핀 온 |
높이 | 6 1 / 16 " |
내부 Dia. | 1 / 2 " |
길이 | 6 1 / 16 " |
외부 Dia. | 3.187 " |
폭 | 3.187 " |
선박 중량 (kg) | 0.25 |
선박 높이 (cm) | 22.86 |
선박 길이 (cm) | 44.96 |
선박 폭 (cm) | 33.27 |
HS 코드 | 8421230000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 필터 설계 | 높이 | 내부 Dia. | 길이 | 외부 Dia. | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF1222-O | 스핀 온 | 4.125 " | - | 4.125 " | 4.25 " | 4.25 " | ₩ 83,947 | ||
PF882 | 스핀 온 | 6 13 / 16 " | 27 / 32 " | 6 13 / 16 " | 2.875 " | 2.875 " | ₩ 38,054 | ||
PF845 | 스핀 온 | 8 5 / 16 " | 13/32" and 1-3/16" | 8 5 / 16 " | 2.875 " | 2.875 " | ₩ 25,515 | ||
PF967 | 스핀 온 | 5.625 " | 1-1 / 16 " | 5.625 " | 3" | 3" | ₩ 19,355 | ||
PF7936 | 스핀 온 | 7 7 / 32 " | 1.5 " | 7 7 / 32 " | 3-13 / 32 " | 3 13 / 32 " | ₩ 108,232 | ||
BF9800 | 스핀 온 | 10 15 / 32 " | - | 10 15 / 32 " | 4.25 " | 4.25 " | ₩ 90,265 | ||
BF9805 | 스핀 온 | 6 15 / 32 " | - | 6 15 / 32 " | 2-13 / 32 " | 2 13 / 32 " | ₩ 127,069 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.