항목 | 연료 필터 |
필터 설계 | 스핀 온 |
높이 | 5 11 / 16 " |
길이 | 5 11 / 16 " |
외부 Dia. | 3.031 " |
폭 | 3.031 " |
선박 중량 (kg) | 0.45 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 8421230000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 길이 | 외부 Dia. | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PF7748 | 7.031 " | 7.031 " | 3.75 " | 3.75 " | ₩ 58,467 | ||
BF7814 | 10 15 / 32 " | 10 15 / 32 " | 4.25 " | 4.25 " | ₩ 53,812 | ||
BF1348 | 6 25 / 32 " | 6 25 / 32 " | 4-5 / 16 " | 4 5 / 16 " | ₩ 84,507 | ||
BF7534 | 5.437 " | 5.437 " | 3-9 / 16 " | 3 9 / 16 " | ₩ 87,727 | ||
BF7746-D | 7.625 " | 7.625 " | 3-9 / 32 " | 3 9 / 32 " | ₩ 56,315 | ||
BF7745-D | 4 15 / 32 " | 4 15 / 32 " | 3-9 / 32 " | 3 9 / 32 " | ₩ 55,177 | ||
BF7906-D | 5 31 / 32 " | 5 31 / 32 " | 3-9 / 32 " | 3 9 / 32 " | ₩ 62,545 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.