BALDOR MOTOR ZDPM25075-BV 벡터 듀티 모터, 460V, 1800RPM, 60Hz, 75hp, TEBC, FL2578 프레임
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
항목 | 벡터 모터 |
외함 유형 | TEBC |
프레임 재질 | 알류미늄 |
프레임 크기 | FL2578 |
완전 부하 암페어 | 81.8/76.8 |
HP | 75 마력 |
절연 클래스 | H |
실장 형 | 풋 마운트 |
상 | 3 상 |
평점 | 60 Hz에서 |
서비스 요인 | 1.00 |
전압 | 460 V |
무게 | 642 파운드 |
선박 중량 (kg) | 288.9 |
원산지 | US |
모델 | Frame | 프레임 크기 | HP | 산출 | 상 | 서비스 요인 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDPM18010C-BV | FL1831C | FL1831C | 10 | HP 10 | 3 | 1 | 230/460 | ₩ 39,760,814 | |
ZDPM18015C-BV | FL1838C | FL1838C | 15 | HP 15 | 3 | 1 | 460 | ₩ 40,017,040 | |
ZDPM18020C-BV | FL1844C | FL1844C | 20 | HP 20 | 3 | 1 | 460 | ₩ 41,805,781 | |
ZDPM18025C-BV | FL1852C | FL1852C | 25 | HP 25 | 3 | 1 | 460 | ₩ 44,977,672 | |
ZDPM18030C-BV | FL1852C | FL1852C | 30 | HP 30 | 3 | 1 | 460 | ₩ 44,977,672 | |
ZDPM21040-BV | FL2162 | FL2162 | 40 | HP 40 | 3 | 1 | 460 | ₩ 42,090,490 | |
ZDPM21050-BV | FL2168 | FL2168 | 50 | HP 50 | 3 | 1 | 460 | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.