BALDOR MOTOR ZDM3770T-5 벡터 듀티 모터, 575V, 1800RPM, 60Hz, 7.5hp, TEBC, 213TC 프레임
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
항목 | 벡터 모터 |
Base | RG |
클래스 | H |
Enclosure | TEBC |
Frame | 213TC |
완전 부하 암페어 | 7.5 |
HP | 7.5 개 TE |
Hz | 60 |
격리 | H |
리드 | 3 14 번호 |
자화 전류 | 3.3 |
최대 RPM | 4000 |
설치 | F1 |
극 수 | 04 |
산출 | 7.5 개 TE |
상 | 3 |
개정 | D |
RPM | 1770 |
타입 | 0735M |
전압 | 575 |
선박 중량 (kg) | 76.5 |
원산지 | US |
모델 | 산출 | Enclosure | Frame | 상 | 개정 | RPM | 타입 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDM2276T | 7.5 개 TE | TEBC | 254TC | 3 | T | 1180 | 0954M | 230/460 | ₩ 25,362,960 | |
ZDM2332T | 10 개 TE | TEBC | 256TC | 3 | Q | 1180 | 0960M | 230/460 | ₩ 29,728,083 | |
ZDM2333T | 15TE | TEBC | 256TC | 3 | - | 1765 | 0944M | 230/460 | ₩ 19,194,789 | |
ZDM2333T-5 | 15TE | TEBC | 256TC | 3 | - | 1760 | 0942M | 575 | ₩ 19,194,789 | |
ZDM2334T | 20TE | TEBC | 256TC | 3 | - | 1765 | 0952M | 230/460 | ₩ 20,122,403 | |
ZDM2334T-5 | 20 개 TE | TEBC | 256TC | 3 | R | 1765 | 0948M | 575 | ₩ 20,122,403 | |
ZDM3581T | 1 개 TE | TEBC | 143TC | 3 | L | 1765 | 0524M | 230/460 | ₩ 11,961,447 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.