BALDOR MOTOR VSWDM3538 페인트 없는 모터, 230/460V, 1800 RPM, 60Hz, 0.5hp, 3상, TENV, 56C 프레임
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 워시 다운 모터 |
A | 1.6 / .8 |
Base | N |
고장 토크 | 6.71 LB-FT |
클래스 | F |
Enclosure | 텐브 |
Frame | 56C |
완전 부하 토크 | 1.49 LB-FT |
HP | .5 |
Hz | 60 |
격리 | F |
리드 | 9 18 번호 |
설치 | F1 |
무부하 전류 | 0.608 A |
극 수 | 04 |
산출 | .5 |
상 | 3 |
역률 | 69 |
개정 | F |
RPM | 1740 |
온도 오르기 | 65 ° C |
타입 | 3512M |
전압 | 230/460 |
선박 중량 (kg) | 12.6 |
원산지 | US |
모델 | 모터 유형 | A | Base | 무부하 전류 | 극 수 | 산출 | 전체 길이 | 역률 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CESWDM3546 | - | 3-2.9/1.45 | RG | 0.89 A | 04 | 1 | - | 76 | ₩ 4,448,283 | |
CESWDM3546T | 3524M | 3.1A @ 208V 3.0A @ 230V 1.5A @ 460V | - | - | 4 | 1.000 마력 | 12.12 " | 72 | ₩ 4,351,963 | |
CESWDM3554 | 3534M | 4.4A @ 208V 4.2A @ 230V 2.1A @ 460V | - | - | 4 | 1.500 마력 | 12.94 " | 76 | ₩ 4,539,843 | |
CESWDM3554T | - | 4.4-4.2/2.1 | RG | 1.17 A | 04 | 1.5 | - | 76 | ₩ 4,659,632 | |
CESWDM3555T | - | 5.4-5/2.5 | RG | 1.1 A | 02 | 2 | - | 85 | ₩ 5,519,232 | |
CESWDM3558 | 3528M | 6.3A @ 208V 5.8A @ 230V 2.9A @ 460V | - | - | 4 | 2.000 마력 | 13.24 " | 75 | ₩ 5,371,240 | |
CESWDM3558T | - | 5.9-5.6/2.8 | RG | 1.59 A | 04 | 2 | - | 76 | ₩ 5,718,847 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.