BALDOR VM7006-I 드릴 리그 듀티, 1.15 SF 모터, 230 / 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 HP, TENV, 56C
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 방폭 모터 |
A | 1.6 / .8 |
Base | N |
고장 토크 | 6.71 LB-FT |
클래스 | 주식 |
주기 | 60/50 |
Enclosure | XPNV |
Frame | 56C |
완전 부하 토크 | 1.49 LB-FT |
그리스 유형 | 폴리렉스이엠 |
HP | .5 / .33 |
격리 | F |
리드 | 9 18 번호 |
설치 | F1 |
무부하 전류 | 0.608 A |
극 수 | 04 |
산출 | .5 / .33 |
상 | 3 |
역률 | 69 |
개정 | K |
RPM | 1740/1450 |
온도 암호 | T3C |
온도 오르기 | 65 ° C |
타입 | 3512M |
전압 | 230 / 460 / 190 / 380 |
선박 중량 (kg) | 22.95 |
선박 높이 (cm) | 32.07 |
선박 길이 (cm) | 48.26 |
선박 폭 (cm) | 34.93 |
HS 코드 | 85015100 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 완전 부하 암페어 | A | Base | HP | 절연 클래스 | 실장 형 | 무부하 전류 | 극 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEM7053T-I | 34.4 / 17.2 / 29 / 14.5 | - | - | 15 마력 | F | 풋 마운트 / C- 페이스 | - | - | - | RFQ
| |
CEM7068T-I | 168 / 84.1 / 164 / 82 | - | - | 75 마력 | F | 풋 마운트 / C- 페이스 | - | - | - | RFQ
| |
CEM7083T-I-5 | 26 | - | - | 30 마력 | F | 풋 마운트 / C- 페이스 | - | - | - | RFQ
| |
EM7040T-I | - | 14.6 / 7.3 / 11.6 / 5.8 | RG | 5/3 | - | - | 3.61 A | 06 | - | RFQ
| |
EM7045T-I | 18 / 9 / 15.4 / 7.7 | - | - | 7-1 / 2 마력 | F | 발 장착 | - | - | - | RFQ
| |
EM7053T-I-5 | 13.7 | - | - | 15 마력 | F | 풋 마운트 | - | - | - | RFQ
| |
EM7060T-I-5 | - | 29 | RG | 30 | - | - | 11.5 A | 04 | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.