BALDOR MOTOR VEM31104 삼상 개방 모터, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hp, ODP, 56C 프레임
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 범용 모터 |
주변 (C) | 40 ° C |
A | 1.7A @ 208V 1.4A @ 230V 0.7A @ 460V |
자료 유형 | 마운팅 없음 |
고장 토크 | 4.56 LB-FT |
듀티 등급 | 계속 |
Frame | 56C |
프레임 재질 | 강철 |
진동수 | 60.00 Hz에서 |
완전 부하 암페어 | 0.7 |
완전 부하 토크 | 0 LB-FT |
그리스 유형 | POLYREX EM (-20F + 300F) |
절연 클래스 | B |
모터 유형 | 3416M |
극 수 | 4 |
산출 | 0.330 마력 |
전체 길이 | 11.22 " |
상 | 3 |
역률 | 66 |
서비스 요인 | 1.35 |
속도 | 1,725 RPM |
속도 유형 | 단일 속도 |
시작 유형 | 직접 온라인 |
동기 속도 | 1,800 RPM |
전압 | 460V 230V |
선박 중량 (kg) | 10.8 |
선박 높이 (cm) | 28.26 |
선박 길이 (cm) | 41.91 |
선박 폭 (cm) | 29.21 |
HS 코드 | 85015100 |
원산지 | US |
모델 | 산출 | A | 고장 토크 | 전체 길이 | 역률 | 서비스 요인 | 속도 | 동기 속도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEM30003 | 0.250 마력 | 1.3A @ 208V 1.0A @ 230V 0.5A @ 460V | 3.28 LB-FT | 11.35 " | 62 | 1.35 | 1,725 RPM | 1,800 RPM | ₩ 942,739 | |
KEM30006 | 0.330 마력 | 1.5A @ 208V 1.2A @ 230V 0.6A @ 460V | 2.52 LB-FT | 11.22 " | 77 | 1.35 | 3,450 RPM | 3,600 RPM | ₩ 986,799 | |
VEM2513T | 15.000 마력 | 38.0A @ 208V 36.0A @ 230V 18.0A @ 460V | - | 24 " | 85 | 1.15 | 1,765 RPM | 1,800 RPM | ₩ 5,579,659 | |
VEM2514T | 20.000 마력 | 51.0A @ 208V 47.0A @ 230V 23.5A @ 460V | - | 22 " | 88 | 1.15 | 3,510 RPM | 3,600 RPM | ₩ 5,651,420 | |
VEM2515T | 20.000 마력 | 48.0A @ 230V 24.0A @ 460V | - | 23.15 " | 85 | 1.15 | 1,765 RPM | 1,800 RPM | ₩ 6,056,700 | |
VEM2516T | 25.000 마력 | 62.0A @ 208V 56.0A @ 230V 28.0A @ 460V | - | 22 " | 89 | 1.15 | 3,515 RPM | 3,600 RPM | ₩ 6,650,799 | |
VEM2531T | 25.000 마력 | 64.0A @ 208V 60.0A @ 230V 30.0A @ 460V | - | 26.72 " | 82 | 1.15 | 1,770 RPM | 1,800 RPM | ₩ 7,769,740 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.