BALDOR MOTOR VEBM3615T-S 쇼트 시리즈 브레이크 모터, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hp, TEFC, 184TC 프레임
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 브레이크 모터 |
주변 (C) | 40 ° C |
A | 13.9A @ 208V 13.4A @ 230V 6.7A @ 460V |
자료 유형 | 마운팅 없음 |
고장 토크 | 52.2 LB-FT |
듀티 등급 | 계속 |
Frame | 184TC |
프레임 재질 | 강철 |
진동수 | 60.00 Hz에서 |
완전 부하 암페어 | 6.7 |
완전 부하 토크 | 0 LB-FT |
그리스 유형 | POLYREX EM (-20F + 300F) |
절연 클래스 | F |
모터 유형 | 3642M |
극 수 | 4 |
산출 | 5.000 마력 |
전체 길이 | 20.55 " |
상 | 3 |
역률 | 78 |
서비스 요인 | 1.15 |
속도 | 1,750 RPM |
속도 유형 | 단일 속도 |
시작 유형 | 직접 온라인 |
동기 속도 | 1,800 RPM |
전압 | 230V 460V |
선박 중량 (kg) | 47.7 |
원산지 | US |
모델 | 극 수 | A | 고장 토크 | 산출 | 전체 길이 | 역률 | 개정 | RPM | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBM3538-5S | 04 | .8 | 7.34 LB-FT | .5 | - | 58 | A | 1740 | ₩ 2,600,945 | |
VBM3538-S | 04 | 2.42-2.24/1.12 | 7.38 LB-FT | .5 | - | 58 | B | 1740 | ₩ 2,600,945 | |
VBM3542-S | 04 | 2.5-2.2/1.1 | 10.5 LB-FT | . 75 | - | 73 | J | 1750 | ₩ 4,741,850 | |
VEBM3546-5S | 4 | 1.2 | - | 1.000 마력 | 14.37 " | 71 | - | - | ₩ 5,305,516 | |
VEBM3546-S | 4 | 3.1A @ 208V 3.0A @ 230V 1.5A @ 460V | - | 1.000 마력 | 14.37 " | 71 | - | - | ₩ 5,305,516 | |
VEBM3546T-S | 4 | 3.1A @ 208V 3.0A @ 230V 1.5A @ 460V | - | 1.000 마력 | 14.43 " | 71 | - | - | ₩ 5,347,796 | |
VEBM3554-S | 4 | 4.5A @ 208V 4.4A @ 230V 2.2A @ 460V | 19.2 LB-FT | 1.500 마력 | 15.37 " | 73 | - | - | ₩ 5,751,760 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.