항목 | 브레이크 모터 |
주변 (C) | 40 ° C |
A | 14.0A @ 208V 13.2A @ 230V 6.6A @ 460V |
자료 유형 | 마운팅 없음 |
듀티 등급 | 계속 |
Frame | 184TC |
프레임 재질 | 강철 |
진동수 | 60.00 Hz에서 |
완전 부하 암페어 | 6.6 |
그리스 유형 | POLYREX EM (-20F + 300F) |
절연 클래스 | F |
모터 유형 | 3640M |
극 수 | 4 |
산출 | 5.000 마력 |
전체 길이 | 21.84 " |
상 | 3 |
역률 | 80 |
서비스 요인 | 1.15 |
속도 | 1,750 RPM |
속도 유형 | 단일 속도 |
시작 유형 | 직접 온라인 |
동기 속도 | 1,800 RPM |
전압 | 460V 230V |
선박 중량 (kg) | 45 |
선박 높이 (cm) | 32.55 |
선박 길이 (cm) | 58.1 |
선박 폭 (cm) | 31.12 |
HS 코드 | 85015220 |
원산지 | US |
모델 | 극 수 | A | 고장 토크 | 산출 | 전체 길이 | 역률 | 개정 | RPM | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBM3108 | 04 | 2/1 | 7 LB-FT | .5 | - | 63 | W | 1725 | ₩ 1,983,660 | |
VBM3112 | 04 | 3.2-3/1.5 | - | . 75 | - | 60 | K | 1725 | ₩ 2,304,619 | |
VBM3116 | 04 | 3.7-3.4/1.7 | 11.8 LB-FT | 1 | - | 70 | L | 1725 | ₩ 2,509,780 | |
VBM3154 | 04 | 5.4-5/2.5 | - | 1.5 | - | 71 | B | 1735 | ₩ 2,916,340 | |
VEBM3116T | 4 | 3.1A @ 208V 3.0A @ 230V 1.5A @ 460V | 13.5 LB-FT | 1.000 마력 | 15.32 " | 71 | - | - | ₩ 3,198,279 | |
VEBM3154T | 4 | 4.5A @ 208V 4.4A @ 230V 2.2A @ 460V | 17.7 LB-FT | 1.500 마력 | 15.37 " | 72 | - | - | ₩ 3,340,499 | |
VEBM3157T | 4 | 5.8A @ 208V 5.8A @ 230V 2.9A @ 460V | - | 2.000 마력 | 16.37 " | 76 | - | - | ₩ 3,455,039 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.