BALDOR MOTOR L3605T 단상 모터, 115/230V, 1800RPM, 60Hz, 2hp, TEFC, 182T 프레임
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 범용 모터 |
A | 23/11.5 |
Base | RG |
고장 토크 | 17.4 LB-FT |
클래스 | B |
Enclosure | 테프씨 |
Frame | 182T |
완전 부하 토크 | 6 LB-FT |
HP | 2 |
Hz | 60 |
격리 | B |
리드 | 4 # 14 A PH, 2 # 16 B PH |
설치 | F1 |
무부하 전류 | 7.1 A |
극 수 | 04 |
산출 | 2 |
상 | 1 |
역률 | 74 |
개정 | R |
RPM | 1725 |
온도 오르기 | 92도 C |
타입 | 3628L |
전압 | 115/230 |
선박 중량 (kg) | 30.15 |
선박 높이 (cm) | 33.02 |
선박 길이 (cm) | 36.83 |
선박 폭 (cm) | 48.26 |
HS 코드 | 85015220 |
원산지 | US |
모델 | 극 수 | A | 고장 토크 | 산출 | 역률 | 개정 | RPM | 온도 오르기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL3403 | 04 | 2.5/1.25 | 1.9 LB-FT | . 25 | 89 | Y | 1745 | 34도 C | ₩ 1,140,772 | |
EL3405 | 02 | 3.2 / 1.7-1.6 | - | . 33 | 96 | G | 3450 | - | ₩ 768,999 | |
EL3501 | 04 | 3.2/1.6 | 2.6 LB-FT | . 33 | 88 | AA | 1740 | 41 ° C | ₩ 1,264,882 | |
EL3503 | 02 | 4.9/2.5 | 2.33 LB-FT | .5 | 84 | D | 3450 | 53도 C | ₩ 1,237,145 | |
EL3504 | 04 | 4.6/2.3 | 3.6 LB-FT | .5 | 89 | AA | 1745 | 71도 C | ₩ 1,507,940 | |
EL3506 | 02 | 7.8/3.9 | 3.77 LB-FT | . 75 | 86 | E | 3450 | 70 ° C | ₩ 1,388,590 | |
EL3507 | 04 | 6.3 / 3.4-3.15 | 6.6 LB-FT | . 75 | 90 | AM | 1755 | 47 ° C | ₩ 1,808,572 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.