BALDOR MOTOR JL3510A 제트 펌프 모터, 115/230V, 1800 RPM, 60Hz, 1hp, 단상 TEFC, 1J 프레임
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 제트 펌프 모터 |
A | 12.4/6.2 |
Base | N |
고장 토크 | 7 LB-FT |
클래스 | 주식 |
Enclosure | 테프씨 |
Frame | 56J |
완전 부하 토크 | 3 LB-FT |
HP | 1 |
Hz | 60 |
격리 | B |
리드 | 4 # 18 A & J, 1 # 14 # 4TH Y |
설치 | F1 |
무부하 전류 | 3.8 A |
극 수 | 04 |
산출 | 1 |
상 | 1 |
역률 | 68 |
개정 | T |
RPM | 1725 |
타입 | 3528L |
전압 | 115/230 |
선박 중량 (kg) | 18 |
선박 높이 (cm) | 33.33 |
선박 길이 (cm) | 49.21 |
선박 폭 (cm) | 34.93 |
HS 코드 | 85015220 |
원산지 | US |
모델 | 역률 | A | 고장 토크 | 개정 | RPM | 온도 오르기 | 타입 | HP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JL3405A | - | 6/3 | 1.9 LB-FT | M | 3450 | - | 3416L | . 33 | ₩ 710,400 | |
JL3501A | 60 | 6/3 | 2.95 LB-FT | W | 1725 | 73도 C | 3414L | . 33 | ₩ 887,040 | |
JL3503A | 69 | 7.4/3.7 | 2.5 LB-FT | J | 3450 | 78도 C | 3420L | .5 | ₩ 814,079 | |
JL3504A | 66 | 7.4/3.7 | 4.13 LB-FT | R | 1725 | 77도 C | 3421L | .5 | ₩ 1,030,400 | |
JL3506A | 66 | 10.8/5.4 | 3.98 LB-FT | P | 3450 | 108 ° C | 3424L | . 75 | ₩ 1,613,587 | |
JL3507A | 80 | 8.2/4.1 | 5.7 LB-FT | Q | 1725 | 81 ° C | 3428LC | . 75 | ₩ 1,222,400 | |
JL3509A | 81 | 12/6 | 4.1 LB-FT | AU | 3450 | - | 3524L | 1 | ₩ 1,184,000 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.