BALDOR MOTOR IDFRPM25304C 인버터 듀티 모터, 460V, 1800RPM, 60Hz, 30hp, 3상, TEFC, FL2570C 프레임
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 벡터 모터 |
외함 유형 | 테프씨 |
프레임 재질 | 강철 |
프레임 크기 | FL2570C |
완전 부하 암페어 | 39/36 |
HP | 30 마력 |
절연 클래스 | H |
실장 형 | 풋 마운트 |
상 | 3 상 |
평점 | 60 Hz에서 |
RPM | 1750 RPM |
서비스 요인 | 1.00 |
열 보호 | 서머 스탯 |
전압 | 460 V |
무게 | 215 파운드 |
선박 중량 (kg) | 230.85 |
선박 높이 (cm) | 54.61 |
선박 길이 (cm) | 118.11 |
선박 폭 (cm) | 76.2 |
HS 코드 | 85015230 |
원산지 | US |
모델 | HP | A | Enclosure | 산출 | 전체 길이 | 상 | 평점 | RPM | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDBRPM18154C | 15 마력 | - | - | - | - | 3 상 | 60 Hz에서 | - | ₩ 12,098,960 | |
IDBRPM21254C | 25 | - | TEBC | HP 25 | - | 3 | - | 1770/3535 | ₩ 13,801,620 | |
IDBRPM21304C | 30 | - | TEBC | HP 30 | - | 3 | - | 1765/3525 | ₩ 13,801,620 | |
IDBRPM21404 | 40 | - | TEBC | HP 40 | - | 3 | - | 1770/3525 | ₩ 15,628,839 | |
IDBRPM25504 | 50 | - | TEBC | HP 50 | - | 3 | - | 1775/3545 | ₩ 16,341,980 | |
IDBRPM25604 | 60 | - | TEBC | HP 60 | - | 3 | - | 1775/3540 | ₩ 23,805,559 | |
IDBRPM25754 | 75 | - | TEBC | HP 75 | - | 3 | - | 1775/3545 | ₩ 28,303,479 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.