항목 | 농장 의무 모터 |
A | 22.5 |
Base | RG |
고장 토크 | 45 LB-FT |
클래스 | F |
Enclosure | ODTF |
Frame | 184TZ |
완전 부하 토크 | 15 LB-FT |
HP | 5 |
Hz | 60 |
격리 | F |
리드 | 2 # 10 A PH, 2 # 16 B PH |
설치 | F1 |
무부하 전류 | 8.5 A |
극 수 | 04 |
산출 | 5 |
상 | 1 |
역률 | 76 |
개정 | B |
RPM | 1725 |
타입 | 3646LC |
전압 | 230 |
선박 중량 (kg) | 43.65 |
선박 높이 (cm) | 38.42 |
선박 길이 (cm) | 54.93 |
선박 폭 (cm) | 40.96 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.