BALDOR MOTOR EM4107T 삼상 모터, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 25 hp, TEFC, 284TS 프레임
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 범용 모터 |
A | 58/29 |
Base | RG |
고장 토크 | 198 LB-FT |
클래스 | F |
Enclosure | 테프씨 |
Frame | 284TS |
완전 부하 토크 | 37 LB-FT |
그리스 유형 | 폴리렉스이엠 |
HP | 25 |
Hz | 60 |
격리 | F |
리드 | 9 10 번호 |
설치 | F1 |
무부하 전류 | 9.8 A |
극 수 | 02 |
산출 | 25 |
상 | 3 |
역률 | 88 |
개정 | B |
RPM | 3525 |
온도 오르기 | 92도 C |
타입 | 0946M |
전압 | 230/460 |
선박 중량 (kg) | 127.35 |
선박 높이 (cm) | 49.85 |
선박 길이 (cm) | 78.74 |
선박 폭 (cm) | 60.33 |
HS 코드 | 85015230 |
원산지 | US |
모델 | Frame | A | Base | 프레임 재질 | 프레임 크기 | 완전 부하 암페어 | 완전 부하 효율성 | HP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM2276T | 254T | 21.4/10.7 | RG | - | - | - | - | 7.5 | ₩ 6,084,890 | |
EM2280T | 254T | 16.2A @ 208V 15.8A @ 230V 7.9A @ 460V | - | 철 | - | 7.9 | - | - | ₩ 7,529,340 | |
EM2332T | 256T | 28.8/14.4 | RG | - | - | - | - | 10 | ₩ 7,127,872 | |
EM2333T | 254T | 36.2/18.1 | RG | - | - | - | - | 15 | ₩ 4,242,959 | |
EM2334T | 256T | 48/24 | RG | - | - | - | - | 20 | ₩ 5,144,180 | |
EM2334T-12 | 256T | 46/23 | RG | - | - | - | - | 20 | ₩ 6,512,339 | |
EM2394T | 254T | 35/17.5 | RG | - | - | - | - | 15 | ₩ 5,223,460 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.