BALDOR MOTOR EL11318 단상 모터, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, ODP, 56H 프레임
그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 범용 모터 |
주변 (C) | 40 ° C |
A | 8.4A @ 115V 4.2A @ 230V |
자료 유형 | 까다로운 |
듀티 등급 | 계속 |
Frame | 56H |
프레임 재질 | 강철 |
진동수 | 60.00 Hz에서 |
완전 부하 암페어 | 4.2 |
그리스 유형 | POLYREX EM (-20F + 300F) |
절연 클래스 | F |
모터 유형 | 3528LC |
극 수 | 4 |
산출 | 1.000 마력 |
전체 길이 | 11.75 " |
상 | 1 |
역률 | 93 |
서비스 요인 | 1.15 |
속도 | 1,750 RPM |
속도 유형 | 단일 속도 |
시작 유형 | 직접 온라인 |
동기 속도 | 1,800 RPM |
전압 | 230V 115V |
선박 중량 (kg) | 19.8 |
선박 높이 (cm) | 28.26 |
선박 길이 (cm) | 41.91 |
선박 폭 (cm) | 29.21 |
HS 코드 | 85015220 |
원산지 | US |
모델 | 완전 부하 암페어 | A | Base | HP | 격리 | 절연 클래스 | 모터 유형 | 무부하 전류 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL11203 | 2.6/1.3 | - | - | 1 / 4 hp | - | F | - | - | ₩ 867,839 | |
EL11204 | 2.9/1.45 | - | - | 1 / 4 hp | - | F | - | - | ₩ 1,035,519 | |
EL11205 | 3/1.5 | - | - | 1 / 3 hp | - | F | - | - | ₩ 916,480 | |
EL11206 | 3.4/1.7 | - | - | 1 / 3 hp | - | F | - | - | ₩ 933,120 | |
EL11207 | 1.9 | 3.8A @ 115V 1.9A @ 230V | - | - | - | B | 3421LC | - | ₩ 1,104,640 | |
EL11208 | 4.9/2.5 | - | - | 1 / 2 hp | - | F | - | - | ₩ 975,359 | |
EL11209 | 2.4 | 4.7A @ 115V 3.2A @ 208V 2.4A @ 230V | - | - | - | B | 3424LC | - | ₩ 1,047,039 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.