BALDOR MOTOR EJMM3610T-G 폐쇄 결합 모터, 230/460V, 3600 RPM, 3 hp, 3상, TEFC, 182JM 프레임 | AJ6TAV

BALDOR MOTOR EJMM3610T-G 클로즈 커플드 모터, 230/460V, 3600 RPM, 3hp, 3상, TEFC, 182JM 프레임

재고 있음 있음
항목: AJ6TAV 모델: EJMM3610T-G

그것을 얻으십시오 May 16, 목요일

균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.

₩ 2,397,759 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목근접 결합 펌프 모터
효율성86.50 %
외함 유형테프씨
프레임 재질강철
프레임 크기182JM
완전 부하 암페어7.9-7.2/3.6
HP3 마력
절연 클래스H
실장 형풋 마운트 / C- 페이스
전체 길이16.91 "
3 상
평점60 Hz에서
서비스 요인1.15
샤프트 디아.0.875 "
전압208-230 / 460V
무게60 파운드

배송 정보:

선박 중량 (kg) 27
선박 높이 (cm)32.55
선박 길이 (cm)58.1
선박 폭 (cm)31.12
HS 코드85015220
원산지US

제품 세부 사항 :

  • 동기식 rpm : 3600 rpm
  • 볼트 @ 주파수 : 208 V @ 60 Hz; 230V @ 60Hz; 460V @ 60Hz

제품 변형

프로덕트모델전압외함 유형프레임 재질무게프레임 크기완전 부하 암페어HP전체 길이가격
BALDOR 모터 EJMM2333T-G 폐쇄 결합 모터, 230/460V, 1800 RPM, 15 hp, 3상, TEFC, 254JM 프레임 | AJ6RXP EJMM2333T-G230/460 볼트테프씨주철265 파운드254JM36.2/18.115 마력25.3 "₩ 6,957,900
BALDOR 모터 EJMM2334T-G 폐쇄 결합 모터, 230/460V, 1800 RPM, 20 hp, 3상, TEFC, 256JM 프레임 | AJ6RXR EJMM2334T-G230/460 볼트테프씨주철308 파운드256JM48/2420 마력25.3 "₩ 7,772,260
BALDOR 모터 EJMM2394T-G 폐쇄 결합 모터, 230/460V, 3600 RPM, 15 hp, 3상, TEFC, 254JM 프레임 | AJ6RXV EJMM2394T-G230/460 볼트테프씨주철260 파운드254JM35/17.515 마력25.3 "₩ 7,013,300
BALDOR MOTOR EJMM2513T-G 폐쇄 결합 모터, 230/460V, 1800 RPM, 15 hp, 3상, ODP, 254JM 프레임 | AJ6RYA EJMM2513T-G230/460 볼트ODP강철213 파운드254JM35.4/17.715 마력23.19 "₩ 5,811,260
BALDOR MOTOR EJMM3116T-G 폐쇄 결합 모터, 230/460V, 1800 RPM, 1 hp, 3상, ODP, 143JM 프레임 | AJ6RYR EJMM3116T-G208-230 / 460VODP강철37 파운드143JM3.1-3/1.51 마력13.75 "₩ 1,809,960
BALDOR MOTOR EJMM3154T-G 폐쇄 결합 모터, 230/460V, 1800 RPM, 1.5 hp, 3상, ODP, 145JM 프레임 | AJ6RYV EJMM3154T-G230/460 볼트ODP강철41 파운드145JM4.4/2.21-1 / 2 HP13.75 "₩ 1,929,540
BALDOR MOTOR EJMM3157T-G 폐쇄 결합 모터, 230/460V, 1800 RPM, 2 hp, 3상, ODP, 145JM 프레임 | AJ6RYY EJMM3157T-G230/460 볼트ODP강철44 LB145JM5.8/2.92 마력14.25 "₩ 2,079,320

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

BALDOR MOTOR EJMM3610T-G 클로즈 커플드 모터, 230/460V, 3600 RPM, 3hp, 3상, TEFC, 182JM 프레임
₩ 2,397,759 /단위