BALDOR MOTOR EJMM2334T-G 클로즈 커플드 모터, 230/460V, 1800 RPM, 20hp, 3상, TEFC, 256JM 프레임
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 근접 결합 펌프 모터 |
효율성 | 93.00 % |
외함 유형 | 테프씨 |
프레임 재질 | 주철 |
프레임 크기 | 256JM |
완전 부하 암페어 | 48/24 |
HP | 20 마력 |
절연 클래스 | H |
실장 형 | 풋 마운트 / C- 페이스 |
전체 길이 | 25.3 " |
상 | 3 상 |
평점 | 60 Hz에서 |
서비스 요인 | 1.15 |
샤프트 디아. | 1.25 " |
전압 | 230/460 볼트 |
무게 | 308 파운드 |
선박 중량 (kg) | 136.35 |
선박 높이 (cm) | 49.85 |
선박 길이 (cm) | 78.74 |
선박 폭 (cm) | 60.33 |
HS 코드 | 85015220 |
원산지 | US |
모델 | 전압 | 외함 유형 | 프레임 재질 | 무게 | 프레임 크기 | 완전 부하 암페어 | HP | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EJMM2333T-G | 230/460 볼트 | 테프씨 | 주철 | 265 파운드 | 254JM | 36.2/18.1 | 15 마력 | 25.3 " | ₩ 6,957,900 | |
EJMM2394T-G | 230/460 볼트 | 테프씨 | 주철 | 260 파운드 | 254JM | 35/17.5 | 15 마력 | 25.3 " | ₩ 7,013,300 | |
EJMM2513T-G | 230/460 볼트 | ODP | 강철 | 213 파운드 | 254JM | 35.4/17.7 | 15 마력 | 23.19 " | ₩ 5,811,260 | |
EJMM3116T-G | 208-230 / 460V | ODP | 강철 | 37 파운드 | 143JM | 3.1-3/1.5 | 1 마력 | 13.75 " | ₩ 1,809,960 | |
EJMM3154T-G | 230/460 볼트 | ODP | 강철 | 41 파운드 | 145JM | 4.4/2.2 | 1-1 / 2 HP | 13.75 " | ₩ 1,929,540 | |
EJMM3157T-G | 230/460 볼트 | ODP | 강철 | 44 LB | 145JM | 5.8/2.9 | 2 마력 | 14.25 " | ₩ 2,079,320 | |
EJMM3158T-G | 230/460 볼트 | ODP | 강철 | 51 파운드 | 145JM | 7.6/3.8 | 3 마력 | 15.13 " | ₩ 2,313,420 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.