BALDOR MOTOR ECP84412T-4 IEEE 841XL 모터, 460V, 3600RPM, 60Hz, 125hp, 3상, TEFC, 444TS 프레임
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 심각한 의무 모터 |
A | 137 |
디자인 | B |
Duty | 계속 |
Enclosure | 테프씨 |
Frame | 444TS |
프레임 크기 | 444TS |
그리스 유형 | 폴리렉스이엠 |
HP | 125 |
Hz | 60 |
격리 | F |
절연 클래스 | F |
크바르 | 18.0 |
리드 | 3 # 2 (그룹당 02) |
설치 | F1 |
소음 수준 | 78DBA |
극 수 | 02 |
슬롯 수 | 48 |
산출 | HP 125 |
상 | 3 |
개정 | B |
RPM | 3570 |
서비스 요인 | 1.15 |
온도 | 200 |
타입 | A4468M |
전압 | 460 |
선박 중량 (kg) | 861.75 |
선박 높이 (cm) | 74.93 |
선박 길이 (cm) | 153.67 |
선박 폭 (cm) | 116.84 |
HS 코드 | 85015381 |
원산지 | US |
모델 | 극 수 | A | 고장 토크 | 산출 | 상 | 역률 | 개정 | RPM | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECP82276T-4 | 06 | 10.5 | 92 LB-FT | HP 7.5 | 3 | 71 | R | 1180 | ₩ 6,615,639 | |
ECP82276T-5 | 06 | 8.4 | 90.2 LB-FT | HP 7.5 | 3 | 71 | C | 1180 | ₩ 6,941,019 | |
ECP82332T-4 | 06 | 14.1 | 121 LB-FT | HP 10 | 3 | 72 | S | 1180 | ₩ 8,445,420 | |
ECP82332T-5 | 06 | 11.5 | 149 LB-FT | 10 | 3 | 72 | G | 1180 | ₩ 8,445,420 | |
ECP82333T-4 | 04 | 17.6 | 171 LB-FT | HP 15 | 3 | 86 | U | 1765 | ₩ 6,242,839 | |
ECP82333T-5 | 04 | 14 | 114 LB-FT | HP 15 | 3 | 86 | S | 1765 | ₩ 6,242,839 | |
ECP82334T-4 | 04 | 23.1 | 201 LB-FT | HP 20 | 3 | 86 | S | 1765 | ₩ 6,750,020 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.