BALDOR 모터 ECP84411T-4 IEEE 841XL 모터, 460V, 1200 RPM, 60Hz, 125hp, 3상, TEFC, 445T 프레임 | AJ6RNJ

BALDOR MOTOR ECP84411T-4 IEEE 841XL 모터, 460V, 1200RPM, 60Hz, 125hp, 3상, TEFC, 445T 프레임

재고 있음 있음
항목: AJ6RNJ 모델: ECP84411T-4

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.

₩ 46,085,579 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목심각한 의무 모터
A146
디자인B
Duty계속
Enclosure테프씨
Frame445T
프레임 크기445T
그리스 유형폴리렉스이엠
HP125
Hz60
격리F
절연 클래스F
크바르30.0
리드3 1 번호
설치F1
소음 수준75DBA
극 수06
슬롯 수90
산출HP 125
3
개정A
RPM1188
서비스 요인1.15
온도200
타입A44090M
전압460

배송 정보:

선박 중량 (kg) 937.35
선박 높이 (cm)133.35
선박 길이 (cm)125.73
선박 폭 (cm)103.51
HS 코드85015381
원산지US

제품 세부 사항 :

  • 명판 번호: 000613007ET
  • 아니. 로터 바 : 71

제품 변형

프로덕트모델극 수A고장 토크산출역률개정RPM가격
BALDOR 모터 ECP82276T-4 IEEE 841XL 모터, 460V, 1200 RPM, 60Hz, 7.5hp, 3상, TEFC, 254T 프레임 | AJ6RHR ECP82276T-40610.592 LB-FTHP 7.5371R1180₩ 6,615,639
BALDOR 모터 ECP82276T-5 IEEE 841XL 모터, 575V, 1200 RPM, 60Hz, 7.5hp, 3상, TEFC, 254T 프레임 | AJ6RHT ECP82276T-5068.490.2 LB-FTHP 7.5371C1180₩ 6,941,019
BALDOR 모터 ECP82332T-4 IEEE 841XL 모터, 460V, 1200 RPM, 60Hz, 10hp, 3상, TEFC, 256T 프레임 | AJ6RHU ECP82332T-40614.1121 LB-FTHP 10372S1180₩ 8,445,420
BALDOR 모터 ECP82332T-5 IEEE 841XL 모터, 575V, 1200 RPM, 60Hz, 10hp, 3상, TEFC, 256T 프레임 | AJ6RHV ECP82332T-50611.5149 LB-FT10372G1180₩ 8,445,420
BALDOR 모터 ECP82333T-4 IEEE 841XL 모터, 460V, 1800 RPM, 60Hz, 15hp, 3상, TEFC, 254T 프레임 | AJ6RHW ECP82333T-40417.6171 LB-FTHP 15386U1765₩ 6,242,839
BALDOR 모터 ECP82333T-5 IEEE 841XL 모터, 575V, 1800 RPM, 60Hz, 15hp, 3상, TEFC, 254T 프레임 | AJ6RHX ECP82333T-50414114 LB-FTHP 15386S1765₩ 6,242,839
BALDOR 모터 ECP82334T-4 IEEE 841XL 모터, 460V, 1800 RPM, 60Hz, 20hp, 3상, TEFC, 256T 프레임 | AJ6RHY ECP82334T-40423.1201 LB-FTHP 20386S1765₩ 6,750,020

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

BALDOR MOTOR ECP84411T-4 IEEE 841XL 모터, 460V, 1200RPM, 60Hz, 125hp, 3상, TEFC, 445T 프레임
₩ 46,085,579 /단위