항목 | 범용 모터 |
주변 (C) | 40 ° C |
A | 9.0A @ 208V 8.4A @ 230V 4.2A @ 460V |
자료 유형 | 까다로운 |
듀티 등급 | 계속 |
Frame | 182T |
프레임 재질 | 강철 |
진동수 | 60.00 Hz에서 |
완전 부하 암페어 | 4.2 |
그리스 유형 | POLYREX EM (-20F + 300F) |
절연 클래스 | F |
모터 유형 | 3632M |
극 수 | 4 |
산출 | 3.000 마력 |
전체 길이 | 19.05 " |
상 | 3 |
역률 | 75 |
서비스 요인 | 1.15 |
속도 | 1,760 RPM |
속도 유형 | 단일 속도 |
시작 유형 | 직접 온라인 |
동기 속도 | 1,800 RPM |
전압 | 460V 230V |
선박 중량 (kg) | 37.35 |
선박 높이 (cm) | 41.28 |
선박 길이 (cm) | 67.63 |
선박 폭 (cm) | 42.23 |
HS 코드 | 85015220 |
원산지 | US |
모델 | 역률 | A | 고장 토크 | 속도 | 전압 | Frame | 완전 부하 암페어 | 모터 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBM3546-S | 71 | 3.1A @ 208V 3.0A @ 230V 1.5A @ 460V | - | 1,760 RPM | 460V 230V | 56 | 1.5 | 3520M | ₩ 2,765,300 | |
EBM3546T-S | 71 | 3.1A @ 208V 3.0A @ 230V 1.5A @ 460V | 13.5 LB-FT | 1,760 RPM | 460V 230V | 143TY | 1.5 | 3520M | ₩ 2,785,419 | |
EBM3554T-S | 73 | 4.5A @ 208V 4.4A @ 230V 2.2A @ 460V | - | 1,760 RPM | 460V 230V | 145TY | 2.2 | 3526M | ₩ 3,022,060 | |
EBM3558T-S | 75 | 6.6A @ 208V 5.8A @ 230V 2.9A @ 460V | 24.9 LB-FT | 1,755 RPM | 230V 460V | 145TY | 2.9 | 3528M | ₩ 3,121,500 | |
EBM3615T-S | 78 | 13.9A @ 208V 13.4A @ 230V 6.7A @ 460V | - | 1,750 RPM | 460V 230V | 184T | 6.7 | 3642M | ₩ 4,307,160 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.