항목 | 냉각탑 모터 |
A | 18.1/7.8 |
Base | RG |
클래스 | 주식 |
Enclosure | 테프씨 |
Frame | 254T |
그리스 유형 | 폴리렉스이엠 |
HP | 15/3.75 |
Hz | 60 |
격리 | F |
리드 | 6 12 번호 |
설치 | F1 |
극 수 | 04/08 |
산출 | 15 / 3.75 HP |
상 | 3 |
개정 | A |
RPM | 1760/885 |
타입 | 0940M |
전압 | 460 |
선박 중량 (kg) | 130.5 |
선박 높이 (cm) | 44.29 |
선박 길이 (cm) | 68.58 |
선박 폭 (cm) | 52.07 |
HS 코드 | 85015220 |
원산지 | US |
모델 | 산출 | A | Frame | 상 | 개정 | RPM | 타입 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTM1760T | 10 / 2.5 HP | 12.0/4.40 | L215T | 3 | - | 1755/875 | - | 460 / 460 | ₩ 7,160,559 | |
CTM1762T | 20 / 5 HP | 24.4/9.30 | 256T | 3 | - | 1770/885 | - | 460 / 460 | ₩ 10,970,540 | |
CTM1763T | 25 / 6.25 HP | 31.2/12.1 | 284T | 3 | - | 1775/885 | - | 460 / 460 | ₩ 12,762,880 | |
CTM1764T | 30 / 7.5 HP | 36.6/14.1 | 286T | 3 | - | 1775/885 | - | 460 / 460 | ₩ 14,650,880 | |
CTM1765T | - | - | - | 3 상 | - | - | - | 460 V | ₩ 19,233,680 | |
CTM1766T | 50 / 12.5 HP | 63/28 | 326T | 3 | D | 1760/870 | 1272M | 460 | ₩ 22,692,500 | |
CTM1767T | 60 / 15 HP | - | 364T | 3 | F | - | A36052M | 460 / 460 | ₩ 32,865,040 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.