항목 | 냉각탑 모터 |
주변 (C) | 40 |
A | 12.0/4.40 |
클래스 | 주식 |
Duty | 계속 |
Enclosure | 테프씨 |
각주 | 냉각탑 의무 |
Frame | L215T |
프레임 크기 | L215T |
진동수 | 60 |
HP | 10/2.5 |
절연 클래스 | F |
설치 | 발 장착 |
공칭 효율성 | 87.5 |
극 수 | 04 |
산출 | 10 / 2.5 HP |
상 | 3 |
RPM | 1755/875 |
서비스 요인 | 1.15 |
전압 | 460 / 460 |
선박 중량 (kg) | 94.5 |
선박 높이 (cm) | 44.77 |
선박 길이 (cm) | 72.71 |
선박 폭 (cm) | 46.04 |
HS 코드 | 85015220 |
원산지 | US |
모델 | 산출 | A | Frame | 상 | 개정 | RPM | 타입 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTM1761T | 15 / 3.75 HP | 18.1/7.8 | 254T | 3 | A | 1760/885 | 0940M | 460 | ₩ 9,080,020 | |
CTM1762T | 20 / 5 HP | 24.4/9.30 | 256T | 3 | - | 1770/885 | - | 460 / 460 | ₩ 10,970,540 | |
CTM1763T | 25 / 6.25 HP | 31.2/12.1 | 284T | 3 | - | 1775/885 | - | 460 / 460 | ₩ 12,762,880 | |
CTM1764T | 30 / 7.5 HP | 36.6/14.1 | 286T | 3 | - | 1775/885 | - | 460 / 460 | ₩ 14,650,880 | |
CTM1765T | - | - | - | 3 상 | - | - | - | 460 V | ₩ 19,233,680 | |
CTM1766T | 50 / 12.5 HP | 63/28 | 326T | 3 | D | 1760/870 | 1272M | 460 | ₩ 22,692,500 | |
CTM1767T | 60 / 15 HP | - | 364T | 3 | F | - | A36052M | 460 / 460 | ₩ 32,865,040 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.