항목 | 명확한 목적 모터 |
효율성 | 89.50 % |
외함 유형 | 테프씨 |
프레임 재질 | 강철 |
프레임 크기 | 182TC |
완전 부하 암페어 | 8/4 |
HP | 3 마력 |
절연 클래스 | F |
실장 형 | 풋 마운트 |
전체 길이 | 16.56 " |
상 | 3 상 |
평점 | 60 Hz에서 |
서비스 요인 | 1.00 |
샤프트 디아. | 1.125 " |
전압 | 230/460 볼트 |
무게 | 70 파운드 |
선박 중량 (kg) | 31.5 |
선박 높이 (cm) | 33.33 |
선박 길이 (cm) | 49.21 |
선박 폭 (cm) | 34.93 |
HS 코드 | 85015220 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.