BALDOR MOTOR CNM3457 삼상 밀폐형 모터, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 hp, TENV, 56C 프레임
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 범용 모터 |
A | 1.6-1.4 / .7 |
Base | RG |
고장 토크 | 3.4 LB-FT |
클래스 | B |
Enclosure | 텐브 |
Frame | 56C |
완전 부하 토크 | 0.5 LB-FT |
HP | . 33 |
Hz | 60 |
격리 | B |
리드 | 9 18 번호 |
설치 | F1 |
무부하 전류 | 0.56 A |
극 수 | 02 |
산출 | . 33 |
상 | 3 |
역률 | 64 |
개정 | B |
RPM | 3450 |
온도 오르기 | 62도 C |
타입 | 3410M |
전압 | 208-230/460 |
선박 중량 (kg) | 9.45 |
원산지 | US |
모델 | 완전 부하 암페어 | A | 고장 토크 | 완전 부하 효율성 | HP | 격리 | 절연 클래스 | 모터 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEM2333T | - | 36.2/18.1 | 153 LB-FT | - | 15 | F | - | - | ₩ 9,915,818 | |
CEM2333T-5 | - | 14.5 | 143 LB-FT | - | 15 | F | - | - | ₩ 9,915,818 | |
CEM2334T | - | 48/24 | 213 LB-FT | - | 20 | F | - | - | ₩ 13,067,650 | |
CEM2334T-5 | - | 19 | 195 LB-FT | - | 20 | F | - | - | ₩ 13,067,650 | |
CEM2394T | - | 35/17.5 | 105 LB-FT | - | 15 | F | - | - | ₩ 12,001,360 | |
CEM3545 | 2.8/1.4 | - | - | 77 | - | - | F | - | ₩ 2,588,141 | |
CEM3546 | - | 3.1-3/1.5 | 12.5 LB-FT | - | 1 | F | - | - | ₩ 1,675,502 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.