BALDOR MOTOR CL3608TM 단상 모터, 230V, 3600RPM, 60Hz, 5Hp, TEFC, 184TC 프레임
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 범용 모터 |
A | 19.5 |
Base | RG |
고장 토크 | 26 LB-FT |
클래스 | 주식 |
Enclosure | 테프씨 |
Frame | 184TC |
완전 부하 토크 | 7.5 LB-FT |
HP | 5 |
Hz | 60 |
격리 | F |
리드 | 2 # 14 A PH, 3 # 16 B & J |
설치 | F1 |
무부하 전류 | 2.3 A |
극 수 | 02 |
산출 | 5 |
상 | 1 |
역률 | 99 |
개정 | Y |
RPM | 3450 |
타입 | 3640LC |
전압 | 230 |
선박 중량 (kg) | 41.4 |
원산지 | US |
모델 | 극 수 | A | 고장 토크 | 산출 | 역률 | 개정 | RPM | 온도 오르기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL3403 | - | - | - | - | 57 | - | 1725 | - | ₩ 862,680 | |
CL3405 | 02 | 6 / 3.2-3 | - | . 33 | 68 | C | 3450 | - | ₩ 860,790 | |
CL3501 | 04 | 6/3 | 2.95 LB-FT | . 33 | 60 | Y | 1725 | 83 ° C | ₩ 922,670 | |
CL3503 | 02 | 7/3.5 | 2.3 LB-FT | .5 | 72 | M | 3450 | 84도 C | ₩ 960,522 | |
CL3504 | 04 | 7.4/3.7 | 4.13 LB-FT | .5 | 66 | Y | 1725 | 77도 C | ₩ 1,131,917 | |
CL3506 | 02 | 9.6/4.8 | 3.5 LB-FT | . 75 | 74 | U | 3450 | 92도 C | ₩ 1,066,607 | |
CL3507 | 04 | 8.4/4.2 | 5.7 LB-FT | . 75 | 78 | T | 1725 | 89 ° C | ₩ 1,344,420 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.