항목 | 제트 펌프 모터 |
A | 8.2/4.1 |
Base | RG |
고장 토크 | 5.7 LB-FT |
클래스 | 주식 |
Enclosure | 테프씨 |
Frame | 56J |
완전 부하 토크 | 2.25 LB-FT |
HP | . 75 |
Hz | 60 |
격리 | B |
리드 | 4 # 18,1 # 16 # 4 차 Y |
설치 | F1 |
무부하 전류 | 2.7 A |
극 수 | 04 |
산출 | . 75 |
상 | 1 |
역률 | 80 |
개정 | M |
RPM | 1725 |
온도 오르기 | 81 ° C |
타입 | 3428LC |
전압 | 115/230 |
선박 중량 (kg) | 15.75 |
선박 높이 (cm) | 28.26 |
선박 길이 (cm) | 41.91 |
선박 폭 (cm) | 29.21 |
HS 코드 | 85015100 |
원산지 | US |
모델 | 산출 | A | 고장 토크 | 전체 길이 | 역률 | 개정 | 서비스 요인 | 온도 오르기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CJL3501A | . 33 | 6/3 | 2.95 LB-FT | - | 60 | T | - | 73도 C | ₩ 958,720 | |
CJL3504A | .5 | 7.4/3.7 | 4.13 LB-FT | - | 66 | U | - | 77도 C | ₩ 1,130,240 | |
CJL3509A | 1.000 마력 | 12.0A @ 115V 5.8A @ 208V 6.0A @ 230V | 4.1 LB-FT | 13.72 " | 81 | - | 1.25 | - | ₩ 1,392,640 | |
CJL3513A | 1.500 마력 | 16.6A @ 115V 8.6A @ 208V 8.3A @ 230V | - | 13.72 " | 82 | - | 1 | - | ₩ 1,529,599 | |
CJL3515A | 2.000 마력 | 23.0A @ 115V 12.1A @ 208V 11.5A @ 230V | 9.5 LB-FT | 14.6 " | 82 | - | 1 | - | ₩ 1,798,399 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.