항목 | 범용 모터 |
효율성 | 86.5 % |
외함 유형 | 테프씨 |
프레임 재질 | 강철 |
프레임 크기 | 56C |
완전 부하 암페어 | 4.5-4.4/2.2 |
HP | 1-1 / 2 HP |
절연 클래스 | F |
IP 등급 | 44 |
실장 형 | C- 얼굴 / 발 |
전체 길이 | 13.23 " |
상 | 3 상 |
평점 | 60 Hz에서 |
서비스 요인 | 1.15 |
샤프트 디아. | 5/8 "" |
전압 | 208-230 / 460V |
무게 | 45 파운드 |
선박 중량 (kg) | 20.25 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.