BALDOR MOTOR CEBM3611T-D D 시리즈 브레이크 모터, 230/460V, 1800RPM, 3hp, 60Hz, TEFC, 182TC 프레임
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 브레이크 모터 |
A | 8.6-8.2/4.1 |
Base | RG |
고장 토크 | 31 LB-FT |
클래스 | 주식 |
Enclosure | 테프씨 |
Frame | 182TC |
완전 부하 토크 | 9 LB-FT |
HP | 3 |
Hz | 60 |
격리 | F |
리드 | 9 16 번호 |
설치 | F3 |
무부하 전류 | 2.2 A |
극 수 | 04 |
산출 | 3 |
상 | 3 |
역률 | 77 |
개정 | B |
RPM | 1760 |
온도 오르기 | 50도 C |
타입 | 3628M |
전압 | 208-230/460 |
선박 중량 (kg) | 46.35 |
선박 높이 (cm) | 41.28 |
선박 길이 (cm) | 67.63 |
선박 폭 (cm) | 42.23 |
HS 코드 | 85015220 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 설치 | A | 고장 토크 | 무부하 전류 | 극 수 | 산출 | 전체 길이 | 상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNM3538-D | F3 | 1.8-1.6 / .8 | 6.71 LB-FT | 0.608 A | 04 | .5 | - | 3 | ₩ 1,977,360 | ||
BNM3542-D | F3 | 3-2.8/1.4 | 9.35 LB-FT | 1.76 A | 04 | . 75 | - | 3 | ₩ 2,688,519 | ||
CEBM3554T | - | 4.5A @ 208V 4.4A @ 230V 2.2A @ 460V | 19.2 LB-FT | - | 4 | 1.500 마력 | 17.86 " | 3 | ₩ 3,506,640 | ||
CEBM3558T-D | F3 | 5.9-5.8/2.9 | 24.6 LB-FT | 1.72 A | 04 | 2 | - | 3 | ₩ 3,679,080 | ||
CEBM3615T-D | F1 | 13.9-13.4/6.7 | 52.2 LB-FT | 3.24 A | 04 | 5 | - | 3 | ₩ 5,405,980 | ||
CEBM3710T-D | F1 | 21-18.8/9.4 | 69.4 LB-FT | 4.46 A | 04 | 7.5 | - | 3 | ₩ 7,622,480 | ||
CEBM3714T-D | F1 | 25.4-24/12 | 134 LB-FT | 5.49 A | 04 | 10 | - | 3 | ₩ 9,316,659 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.