BALDOR MOTOR CDP3330 영구 자석 모터, 90V DC, 1750 RPM, 0.5 hp, TENV, 56C 프레임
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | DC 영구 자석 모터 |
전기자 전류 | 4.8 |
전기자 전압 | 90 |
Base | RG |
브러쉬 | 2 / BP5011T01 |
클래스 | 주식 |
Duty | 계속 |
Enclosure | 텐브 |
Frame | 56C |
HP | .5 |
격리 | F |
설치 | F1 |
산출 | .5 |
개정 | V |
RPM | 1750 |
타입 | 3336P |
전압 | 90 |
선박 중량 (kg) | 13.95 |
원산지 | US |
A. 견고한 베이스는 최대의 안정성과 감소된 진동을 제공합니다.
A. 연속 듀티 사이클은 모터가 정상 작동(평형) 온도에 도달한 후 절연 시스템의 온도 한계 내에서 모터가 연속적으로 작동하는 것을 말합니다.
A. Polyrex EM 그리스는 향상된 베어링 성능과 고온에 대한 중요 부품의 보호를 제공하는 고급 증점제입니다.
모델 | 산출 | 전기자 전류 | 전기자 전압 | 개정 | RPM | 타입 | 전압 | 브러쉬 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDP3306 | . 25 | 1.25 | 180 | V | 1750 | 3320P | 180 | 2 / BP5011CV01 | ₩ 2,769,021 | |
CDP3310 | . 25 | 2.5 | 90 | U | 1750 | 3320P | 90 | 2 / BP5011T01 | ₩ 2,769,021 | |
CDP3316 | . 33 | 1.6 | 180 | W | 1750 | 3327P | 180 | 2 / BP5011CV01 | ₩ 2,919,305 | |
CDP3320 | . 33 | 3.2 | 90 | T | 1750 | 3327P | 90 | 2 / BP5011T01 | ₩ 3,266,887 | |
CDP3326 | .5 | 2.5 | 180 | - | 1750 | 3336P | 180 | 2 / BP5011CV01 | ₩ 3,266,887 | |
CDP3335 | .5 | 5 | 90 | V | 2500 | 3327P | 90 | 2 / BP5011CV01 | ₩ 2,919,305 | |
CDP3436 | . 75 | 3.7 | 180 | C | 1750 | 3424P | 180 | 2 / BP5000AW14 | ₩ 3,966,810 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.