그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 서보 모터 |
맥스 흐름 | 11.15 |
최대. 토크 | 73.986 (8.36) |
극 수 | 04 |
저항 | 5.92 |
속도 | 1 속도 |
선박 중량 (kg) | 3.92 |
선박 높이 (cm) | 19.21 |
선박 길이 (cm) | 41.59 |
선박 폭 (cm) | 17.15 |
HS 코드 | 85015100 |
원산지 | US |
모델 | 최대. 토크 | 극 수 | 저항 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
BSM100N-1150AA | 495.6 (56) | 08 | 0.9156 | ₩ 6,707,499 | |
BSM100N-1150BA | 56.0 Nm | - | - | ₩ 8,929,999 | |
BSM100N-2150AA | 814.2 (92) | 08 | 0.4021 | ₩ 7,999,999 | |
BSM100N-2250AA | 814.2 (92) | 08 | 0.8793 | ₩ 7,999,999 | |
BSM100N-3150AA | 1203.6 (136) | 08 | 0.25 | ₩ 9,212,499 | |
BSM100N-3150BA | 136.0 Nm | - | - | ₩ 10,839,999 | |
BSM100N-4150AA | 160.0 Nm | - | - | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.